TAC耐熱ダクトMD-18 21114シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●長さ(m):5●内径(mm):76.0●外径(mm):80.0●許容曲げ半径(mm):160●呼び径(mm):75●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20〜180●呼び径(インチ):3●防炎1級合格品●材質/仕上:アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板●原産国:日本●コード番号:401-2157 注文コード69065336 品番21114-075-05
参考基準価格(税別)¥23,488 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。
伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。
使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。

仕様●長さ(m):5●内径(mm):76.0●外径(mm):80.0●許容曲げ半径(mm):160●呼び径(mm):75●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20〜180●呼び径(インチ):3●防炎1級合格品●材質/仕上:アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板●原産国:日本●コード番号:401-2157 アズワン品番67-2360-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする