内外ゴム
内外ゴムの 事務用品
内外ゴムの その他医療事務用品
スクールモード ネイビー SM-NVYシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
アズワン品番
67-2362-33
注文コード
69065537
品番
SM-NVY-6
参考基準価格(税別)
¥1,633
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐摩耗性に優れ、滑りにくい底を採用したスタンダードサンダルです。
事務所用。
仕様
●サイズ:6号●サイズ(cm):23.0〜23.5●色:ネイビー●材質/仕上:アッパー:PVC、底:ラバースポンジ●原産国:日本●コード番号:324-0654
アズワン品番
67-2362-33