大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ネトロン(TE-)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
69065885
品番
TE-1
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性が優れているので冬期でも弾性が変化しません。
弾性が大きいので異径の部分があっても同時に使用できます。
取り付け、取り外しが簡単で反復使用ができます。
用途
・プラスチック成形金型の保護
・鏡面仕上げした軸部の保護
・ねじ部の保護
・陶磁器、硝子製品の保護包装
・歯切部分の保護
・工具の保護管理・・・等々
幅(mm)
15
色
黄色
長さ(m)
100
口径(Φmm)
適用:12〜25
適合径(Φmm)
12〜25