大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
ウエルドボルト(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(900個)
ねじの呼び
M5
注文コード
69066375
品番
5X16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
16
ねじピッチ(mm)
0.8
寸法H(mm)
1.8
寸法r(mm)
(最小)0.2
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
2
表面処理
生地(または標準)
寸法X(mm)
2
寸法h(mm)
0.8
突起数
3
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69066375
5X16
69130556
5X16
ウエルドボルト(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(14個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました