大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)丸皿小ねじ(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
ねじの呼び
M5
注文コード
69066813
品番
5X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
20
頭部形状
丸皿
材質
SUS316L
穴の形状
十字穴
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ(mm)
0.8
十字穴番号
2
寸法C(mm)
0.3
寸法K(mm)
2.8
寸法f(mm)
1.2
寸法dk(mm)
10
寸法r
0.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69066813
5X20
69130766
5X20
(+)丸皿小ねじ(SUS316L/生地)
大阪魂
1パック(14本)
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました