M60 六角ナット(3種(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂 69066822

六角ナット(3種(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個) 注文コード69066822 品番M60
販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM60 材質鉄(または標準) ねじピッチ5.5 表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき) 規格3種 厚さ(mm)36 二面幅(mm)90 ねじの種類ナット 寸法e(mm)約104 寸法dw(Φmm)約87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4895:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする