6X45 (+)丸皿小ねじ(SUS316L/生地) 大阪魂 69066838

(+)丸皿小ねじ(SUS316L/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) ねじの呼びM6 注文コード69066838 品番6X45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 長さ(mm)45 頭部形状丸皿 材質SUS316L 穴の形状十字穴 表面処理生地(または標準) ねじピッチ(mm)1 十字穴番号2 寸法r(mm)(最小)0.60 寸法C(mm)約0.4 寸法K(mm)3.4 寸法f(mm)約1.4 寸法m(mm)6.9 寸法dk(Φmm)12 十字穴深さ(mm)(最大)3.46/(最小)2.90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69066838 6X45 69130775 6X45 (+)丸皿小ねじ(SUS316L/生地) 大阪魂 (+)丸皿小ねじ(SUS316L/生地) 大阪魂 1パック(5本) 629 税込692 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1228:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする