OLEDベースライトKDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69067059 品番TK0640AL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥117,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

均一な面発光で反射が抑えられているため、目視検査でのキズや打痕などの不良発見につながります。
低ブルーライトで眩しさを感じにくく、長時間作業でも目が疲れにくい拡散照明です。
低照度でも視認性がよく、濃い影をつくらないため作業性に優れています。
パイプシステムへの固定、ビス止め、マグネット取付の3種類の方法で取り付けが可能です。

仕様●光源:カネカ有機EL照明パネル□80mm6枚搭載●光源色(K):4000●入力電圧/周波数:AC100V 50/60Hz●外形寸法:561(L)× 95(W)× 12(H)mm●消費電力(定格/最大):15W/21W アズワン品番67-2384-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする