光ファイバー HDMIケーブル スタンダードタイプ シルバー HHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69067838 品番HH100-770SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,200

安定した伝送が可能な光ファイバーケーブルを使用従来の銅線のみのHDMIケーブルに比べて、電気的ノイズの影響を大幅に軽減できるため、安定した長距離伝送が可能です。
4K/60p対応Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。また、18Gbps高速伝送にも対応していますので、Ultra HD Blu-rayや4K/HDR対応ゲーム機での使用にも最適です。
HDR対応従来のSDRに比べて、より自然な明暗差を描写可能なHDRに対応しています。
壁紙に合わせやすいケーブルカラー壁に沿って敷設をした場合でも目立ちにくく、室内の景観を損ないません。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応
BT.2020対応
HDCP Ver1.4/2.2対応
3重シールド構造
金メッキ端子
【使用上の注意】
▼※本ケーブルには入出力の方向性がございます。
▼※延長ケーブル、変換ケーブル、切替器、分配器等を併用した際の表示動作保証はいたしかねます。

仕様●コネクタ形状:HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)●コネクタサイズ:W17.4x H7.9×D39.3 mm●ケーブル直径:4.7mm●ケーブル長:10m●屈曲最小径:直径30mm●紙箱パッケージ●保証期間:1年間 アズワン品番67-2507-91

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69067838 HH100-770SW 61601744 HH100-770SW 光ファイバー HDMIケーブル スタンダードタイプ ホーリック 光ファイバー HDMIケーブル スタンダードタイプ ホーリック 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする