集積保管庫 ジャンボペール PNシリーズ 鍵付き仕様

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●サイズ:幅1370×奥行745×高さ1165mm●容量:800L●本体重量:36kg●標準色:ライトグレー●材質:ポリエチレン(再生素材)●キャスター直径:75mm(自在キャスター2個、ストッパー付き自在キャスター2個)●プッシュ式ワイヤー錠付 注文コード69068355 品番PN800C/カギツキ
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

町にマッチするクリーンなデザイン。排水口がついているので内部を水洗いした際に排水がスムーズに行えます。後部に転倒防止用のボルトがついているので、壁などに草地を引っかけることができ、強風時も安心です。ポリエチレン製品は、弾力性に富み衝撃に強いのが特色。汚れも水洗いすることで簡単に落とせます。防犯やプライバシー保護の為にプッシュ式のワイヤー錠がついております。

仕様●サイズ:幅1370×奥行745×高さ1165mm●容量:800L●本体重量:36kg●標準色:ライトグレー●材質:ポリエチレン(再生素材)●キャスター直径:75mm(自在キャスター2個、ストッパー付き自在キャスター2個)●プッシュ式ワイヤー錠付 アズワン品番67-2521-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする