集積ステーション ジャンボステン SUK1000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69068389 品番SUK1000/カギツキ
参考基準価格(税別)¥267,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

ステンレス製なので錆にくいです。
ステンレスの持つ清潔感あふれる光沢が、都市景観に美しく調和します。
前扉はガススプリングダンパーが付いているのでワンタッチでスムーズに開閉操作が出来ます。また前扉はマグネットが付いているので、閉じた状態をしっかり保てます。
固定足はアンカーボルト取付用の穴付きアジャスターが取り付けてあります。
内部に雨水が入りにくい縁形状になっています。
通気口付き。中の臭いを発散させます。
鍵付。生ごみを散らかされるのを防ぐためにカギを設定しています。プッシュ式ワイヤー錠なのでカギを紛失する心配がありません。

仕様●サイズ:幅1800×奥行776×高さ1148mm●容量:1000L●本体重量:75kg●材質:ステンレス●鍵付(プッシュ式ワイヤー錠) アズワン品番67-2521-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする