大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
T型溶接ナット(2A)JIS規格(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(700個)
注文コード
69068676
品番
M4(P=0.7)
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
寸法H(mm)
5.5
寸法A(mm)
23
寸法t(mm)
1.2
ねじの種類
ナット
寸法D(mm)
5.4
表面処理
三価ホワイト
寸法B(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。