大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の アプセット小ねじ
(+)アプセット小ねじ(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
69069324
品番
5X55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
55
頭部形状
アプセット
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69069324
5X55
69132062
5X55
(+)アプセット小ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(11本)
¥
699
税込
¥
769
注文コードが変更になりました