ネオフィードシリンジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード69069685 品番26318
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,510

★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。
10mLまでの品種は先端部のデッドスペースを小さい形状にしているため残液量を最小限に抑えらえれます。ISO 80369-3に準拠しています。

オレンジ 容量(mL)10 タイプキャップ無 規格ISO80369-3対応品 滅菌あり 滅菌方法EOG滅菌(個包装) アズワン品番7-8912-22 筒先中口 入数1箱(50本入)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69069685 26318 65566797 26318 経腸栄養シリンジ トップ 経腸栄養シリンジ トップ 1箱(50本) 5,960 税込6,556 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする