曜日別特売
2X4(AHN2) (+)超低頭ねじ(AHN(ステンレス/生地) 大阪魂 69069692

(+)超低頭ねじ(AHN(ステンレス/生地)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(2000本)注文コード69069692品番2X4(AHN2)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼びM2長さ(mm)4頭部形状超低頭材質ステンレス(303、304、XM7等)穴の形状十字穴表面処理生地(または標準)ねじピッチ(mm)0.4寸法H(mm)0.3寸法D(Φmm)3.4寸法M(mm)#0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690696922X4(AHN2)691322452X4(AHN2)2X4(AHN2) (+)超低頭ねじ(AHN(ステンレス/生地) 大阪魂 69132245(+)超低頭ねじ(AHN(ステンレス/生地)大阪魂1パック(13本)
579
税込637
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69132245
2022-08-19
用途: 車のカギのネジ

スバル車のカギのネジを紛失してしまったので交換用に購入しました。

対象商品 : 69132245
2021-07-31
用途: 電子機器の
その他業種

配線を止める金具として一部使用しています。以前は、なべネジを使用していましたが、見た目スッキリとしており満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
13:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする