SS-19V T-P-RA-TR ブルーBバイザー SS-19V T-P-RA-TR 進和化学工業(SHINWA) 69072267

SS-19V T-P-RA-TR ブルーBバイザー SS-19V T-P-RA-TR 進和化学工業(SHINWA) 69072267
SS-19V T-P-RA-TR ブルーBバイザー SS-19V T-P-RA-TR 進和化学工業(SHINWA) 69072267
SS-19V T-P-RA-TR ブルーBバイザー SS-19V T-P-RA-TR 進和化学工業(SHINWA) 69072267
SS-19V T-P-RA-TR ブルーBバイザー SS-19V T-P-RA-TR 進和化学工業(SHINWA) 69072267

SS-19V T-P-RA-TR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
バイザーB
バイザー色ブルー
内容量1個注文コード69072267品番SS-19V T-P-RA-TR ブルーBバイザー
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

サーマルレジストシリーズ(遮熱ヘルメット)/遮熱樹脂を練り込み夏場の熱中症リスクを軽減。着脱式スケルトンバイザーで狭所に対応。また通気孔付きによりヘルメットによるムレを予防します。着脱式スケルトンバイザーはタイプAとタイプBの2パターンあり。さらにプレミアムカラー(レッド・オレンジ・キミドリ)は特殊な材料を使い光を屈折させてエッジ部分に集光することで視認性とデザインを兼ね備えたワンランク上のバイザーとなっています。

用途
飛来落下物用・墜落時保護用
材質バイザー:PC樹脂、帽体:ABS樹脂質量(g)410、スケルトンバイザー:45タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約295×約156検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3743、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3742内装ラチェット式調整・タオルバンド・耳紐・あご紐付・グレー色バイザーB装備標準:タオルバンド・パット付・ラチェット式調整システム・収納式シールド色(帽体)TRホワイトバイザー色ブルー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする