画像準備中

SS-16V-P-R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69072739 品番 SS-16V-P-R 朱オレンジ
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

通気孔付・衝撃吸収ライナー付・ラチェット式調整システム付き

用途飛来落下物用・墜落時保護用 材質帽体:ABS樹脂 質量(g)405 タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8W サイズ(cm)着:最大61 寸法(幅W×高さH)(mm)約286×約150 検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH2749、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH2748 内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色 装備標準:ラチェット式調整システム・パッド付 色(帽体)朱オレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする