画像準備中

SS-12-P-R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69072967 品番 SS-12-P-R 黄
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

感電防止機能付・衝撃吸収ライナー付・ラチェット式システム調整付き

用途飛来落下物用・感電防止用・墜落時保護用 材質帽体:ABS樹脂 質量(g)370 タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8W サイズ(cm)着:最大60 寸法(幅W×高さH)(mm)約274×約146 検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH1933、【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF506、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH1932 内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色 装備標準:ラチェット式調整システム・パッド付 色(帽体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする