SS-88-1N-R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69073211 品番 SS-88-1N-R 朱オレンジ
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

感電防止機能付・ラチェット式システム調整付き

用途飛来落下物用・感電防止用 材質帽体:ABS樹脂 質量(g)342 タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:なし、耳紐:S-8W サイズ(cm)着:最大60 寸法(幅W×高さH)(mm)約275×約132 検定規格【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF724、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3020 内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色 装備標準:ラチェット式調整システム 色(帽体)朱オレンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする