大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
(+)Aトラス(ステンレス/塗装ホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
69073357
品番
3.5X45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
45
頭部形状
トラス
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状
十字穴
表面処理
塗装ホワイト
山数
18
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)3.65/(最小)3.5
寸法K(mm)
2.2
寸法m(mm)
4
寸法dk(mm)
8.1
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69073357
3.5X45
69134065
3.5X45
(+)Aトラス(ステンレス/塗装ホワイト)
大阪魂
1パック(25個)
¥
679
税込
¥
747
注文コードが変更になりました