用途飛来落下物用・感電防止用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)400タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大62寸法(幅W×高さH)(mm)約295×約148検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH2228、【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF549、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH2227内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム・パッド付色(帽体)Lグリーン