曜日別特売
SS-88-2-P-R  ロイヤルホワイト SS-88-2-P-R 進和化学工業(SHINWA) 69073667

SS-88-2-P-R  ロイヤルホワイト SS-88-2-P-R 進和化学工業(SHINWA) 69073667
SS-88-2-P-R  ロイヤルホワイト SS-88-2-P-R 進和化学工業(SHINWA) 69073667

SS-88-2-P-R

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色(帽体)ロイヤルホワイト
内容量1個注文コード69073667品番SS-88-2-P-R ロイヤルホワイト
参考基準価格(税別)¥4,130販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

感電防止機能付・衝撃吸収ライナー付・大き目サイズ・ラチェット式システム調整付き

用途飛来落下物用・感電防止用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)400タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大62寸法(幅W×高さH)(mm)約295×約148検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH2228、【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF549、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH2227内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム・パッド付色(帽体)ロイヤルホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする