進和化学工業(SHINWA)
進和化学工業(SHINWA)の ヘルメット
進和化学工業(SHINWA)の ヘルメット本体
SS-88-3-T
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69073728
品番
SS-88-3-T ロイヤルホワイト
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
感電防止機能付・特大サイズ
用途
飛来落下物用・感電防止用
材質
帽体:ABS樹脂
質量(g)
395
タイプ
あご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:なし、耳紐:S-8W
サイズ(cm)
着:最大64
寸法(幅W×高さH)(mm)
約301×約146
検定規格
【厚生労働省検定合格番号:電気用7,000V以下】TF452、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH1536
内装
耳紐・あご紐付・グレー色
色(帽体)
ロイヤルホワイト