大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の バインド小ねじ
(+)Aバインド品)(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
69073865
品番
4X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
35
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
バインド
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69073865
4X35
69134327
4X35
(+)Aバインド品)(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(38個)
¥
649
税込
¥
714
注文コードが変更になりました