エスコ
エスコの カッター
エスコの カッターナイフ
3.5x140mm カッターナイフ 極細
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69076080
品番
EA589AF-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
輪郭を切断するのに理想的な極薄のブレードを備えています
仕様
●刃長:55mm●刃幅:3.55mm●刃厚:0.4mm●全長:140mm●刃材質:スチール
アズワン品番
65-9266-62