3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69076089 品番EA203BK-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,600
販売価格(税別)
6,000

刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。
銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。
切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。
スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に適しています。

仕様●適合管外径:3/16"〜1・1/4"(4〜32mm)●全長(mm):144●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):235●適用:銅管●スペア替刃1枚付 アズワン品番65-9248-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする