38x142x32mm LANケーブル中継ケース 耐水型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69076317 品番EA764BK-81
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,895
販売価格(税別)
4,450

LANケーブルや光ファイバケーブルを中継する際、中継アダプタなどを収納して中継できます。
IP54防水規格に対応していますので、コネクタ部を水や粉塵から守ります。
外材には、ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックを採用、内部を外圧から保護します。
ケースを取付け固定する際の、ネジ穴(M5)が付いています。

仕様●サイズ(W×D×H)mm:W38×D142×H32(突起部を除く)●重量(g):66●材質:ガラス繊維耐衝撃強化プラスティック●防水規格:IP54●耐候性:UL 746C●難燃性:UL 94-V0 アズワン品番65-9282-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする