22X140 六角穴付きボルト(細目(鉄/生地) 大阪魂 69077338

六角穴付きボルト(細目(鉄/生地)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はねじの呼び・内容量など38種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(6個)
ねじの呼び
M22
注文コード
69077338
品番
22X140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M22
長さ(mm)
140
ねじピッチ
1.5
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル細目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6907733822X1406913612222X14022X140 六角穴付きボルト(細目(鉄/生地) 大阪魂 69136122六角穴付きボルト(細目(鉄/生地)大阪魂1パック(1個)
¥2,498
税込¥2,748
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2223:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
22X140 六角穴付きボルト(細目(鉄/生地) 1箱(6個) 大阪魂 【通販モノタロウ】