大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャー(特寸(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
69077532
品番
17X60X4.5
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
呼び寸法
M17
材質
鉄(または標準)
外径(Φmm)
60
厚さ(mm)
4.5
表面処理
クロメート