420ml グリーススプレー 生分解性

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69077760 品番EA920AF-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,540
販売価格(税別)
1,400

生分解性グリース使用で環境にやさしいグリーススプレーです。
生分解率60%以上(OECD 301C/28日間)スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアーしています。
環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。

仕様●商品名:生分解性グリーススプレーEX●内容量:420mL●使用温度範囲:-10〜150℃●色:褐色●各種農業機械(トラクター、コンバイン、チェーンソー、刈払機)の回転部、摺動部の潤滑に●ドアヒンジ、シャッター、各種チェーン等の潤滑に●第4類第三石油類 非水溶性 210mL 危険等級V アズワン品番65-9310-25 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする