三高
三高の ハンマー
三高の 両口ハンマー
短ハンマー2lb(S)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69077788
品番
2503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
グラスファイバー柄で軽量で折れにくく、握りやすい太さです。握りやすい形状と滑りにくいTPRグリップは抜群のフィット感。より力強い打撃が可能な大ハンマー。
用途
鉄工・石工・杭打ち・コンクリート割、ブロック塀壊し、解体作業などに
全長(mm)
360
質量(g)
約1200、ヘッド:1100
ヘッド寸法(mm)
110×40×40
注意
※使用方法を誤るとケガ、破損の恐れがあります。指定された用途以外に使用しないで下さい。周囲に人がいないことを十分に確認して作業を行なって下さい。作業中、本体に異常が認められた場合は直ちに作業を止めて下さい。
※製品の仕様・色・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。