エスコ
エスコの 店舗什器
エスコの 姿見・卓上ミラー
5.0mm ミラー取付金具セット コンクリート用/4個
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69077866
品番
EA724Y-153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,018
販売価格(税別)
¥
925
バスケットに入れる
付属のピンをハンマーで打込みコンクリート壁等に取付できます。
木質壁には付属の木ねじで取付可能。
仕様
●サイズ(mm):Φ24×14●材質:6ナイロン●適合厚み:5mmまで●入数:4個●耐荷重:5kg●取付用補助板付属
アズワン品番
65-9273-73