エスコ
エスコの 図工/美術/画材/書道
エスコの その他工芸用品/素材
50g 嫌気性ねじ封着剤 高強度・低粘度
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69077927
品番
EA933BB-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,664
販売価格(税別)
¥
4,240
バスケットに入れる
速硬化、高強度です。
低温硬化性良好です。
不活性材質(メッキ等)接着性良好です。
仕様
●内容量:50g●使用温度範囲:-40〜120℃●耐熱温度範囲:120℃●色:緑●硬化時間:2時間●完全硬化時間:24時間●分離強度:-●材質:メタクリル酸エステル●特長:低粘度●粘度:150mPa・s
アズワン品番
65-9312-91