大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー(大形(鉄/クロメート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
注文コード
69077943
品番
M27X80X6.0
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
厚さ(mm)
6
呼び寸法
M27
外径(Φmm)
80
表面処理
クロメート