大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー(小形(鉄/パーカー(黒染め))
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
69078117
品番
M10X28X1.6
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
種類
角ワッシャー
呼び寸法
M10
寸法d(mm)
11
寸法t(mm)
1.6
寸法D(mm)
28
表面処理
パーカー(黒染め)