大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(全ねじ・細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M10
注文コード
69078363
品番
10X90X90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
90
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69078363
10X90X90
69136637
10X90X90
六角穴付きボルト(全ねじ・細目(鉄/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました