WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの 光エレクトロニクス製品
850nm 赤外線発光ダイオード トップLED 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:トップLED●放射強度:30mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-7033
注文コード
69078688
品番
15414194AA211
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:トップLED●放射強度:30mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-7033
アズワン品番
65-7232-43