850nm 赤外線発光ダイオード トップLED 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:トップLED●放射強度:40mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-7027 注文コード69078697 品番15414185AA211
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ピーク波長:850nm●パッケージタイプ:トップLED●放射強度:40mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:240-7027 アズワン品番65-7230-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする