STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の 電子部品(オンボード)
STANLEY(スタンレー電気)の 受動部品
STANLEY(スタンレー電気)の 光エレクトロニクス製品
855nm 赤外線発光ダイオード 1100mW
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69078706
品番
MGN1108MS
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
Stanley Electric IRED は、Peak Wavelength 855nm のドームレンズ付き狭分布角デバイスです。鉛フリーはんだ付けに適合 RoHS2 準拠(2022年10月現在)
仕様
●ピーク波長:855nm●放射束:1100mWmW●放射強度:280mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:MGN●コード番号:218-5088
アズワン品番
65-7243-92