大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
ボタン六角穴付きボルト(TKS(東工舎(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
注文コード
69078783
品番
5X65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
長さ(mm)
65
頭部形状
ボタン
穴の形状
六角穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69078783
5X65
69136838
5X65
ボタン六角穴付きボルト(TKS(東工舎(鉄/生地)
大阪魂
1パック(5個)
¥
429
税込
¥
472
注文コードが変更になりました