大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
皿六角穴付きボルト(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(45個)
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
150
注文コード
69078862
品番
12X150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
150
ねじピッチ
1.75
寸法t(mm)
4.3〜4.6
寸法S(mm)
8.04〜8.13
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付き皿
寸法K(mm)
6.5〜6.72
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
24
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69078862
12X150
69136874
12X150
皿六角穴付きボルト(鉄/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました