大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
皿六角穴付きボルト(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
160
注文コード
69078905
品番
16X160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・長さ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
160
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿
穴の形状
六角穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69078905
16X160
69136892
16X160
皿六角穴付きボルト(鉄/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
4,298
税込
¥
4,728
注文コードが変更になりました