1153500201 はしご落下防止 ロックジョー ラダーグリップ ホリコー 69078987 1153500201 はしご落下防止 ロックジョー ラダーグリップ ホリコー 69078987 1153500201 はしご落下防止 ロックジョー ラダーグリップ ホリコー 69078987

はしご落下防止 ロックジョー ラダーグリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69078987 品番1153500201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

はしごと雨樋を強力固定、はしご落下事故を未然に防止します。片手で簡単、僅か5秒で設置できます。ほとんどの雨樋に対応しております(角型・半円型・リバーシブル型)。100kgまでの荷重検査済です。ゴムグリップ仕様で設置個所の損傷を防ぎます。付属のカラビナで体に負担なく携帯可能です。

用途はしご昇降時や、使用時の事故防止に。高所作業時のはしご固定に。 付属品カラビナ、日本語説明書 質量(g)850 耐荷重(kg)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×260×140
注意
※特殊設計型の雨樋には取付ができません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする