画像準備中

アルミ複合板 カラーエース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 厚さ(mm)3 注文コード69079066 品番6300068252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は厚さ・内容量など52種類から選べます 他の種類を見る

カラーアルミで発泡ポリエチレン樹脂製の芯材を挟んだアルミ複合板です。
加工性に優れ、切断や穴あけ加工も容易です。
耐久性も高く、看板やサイン等の下地材として幅広くご利用いただけます。

用途
看板やサイン等の下地材に。
金属板・樹脂板の代替に。
トラスコ品番706-5411 材質面材:アルミニウム、芯材:発泡ポリエチレン樹脂 長さ(mm)1820 幅(mm)910 厚さ(mm)3 両面オフホワイト
注意
※商品画像はイメージとなりますので、実物とは異なることがございます。
※モニターにより色味が異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする