大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付皿ボルト
皿六角穴付きボルト(UNF(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
69079106
品番
1/2-20X2"
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
種別
-
ねじの呼び
1/2
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
長さ(inch)
#2”
頭部形状
皿
穴の形状
六角穴
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69079106
1/2-20X2"
69136987
1/2-20X2"
皿六角穴付きボルト(UNF(鉄/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました