大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
アクティブクロス緩み止め座金(S45C/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個)
呼び寸法
30
外径(Φmm)
61
注文コード
69079307
品番
30X61X13.7
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
30
材質
S45C
表面処理
三価ホワイト
厚さ(mm)
13.7
外径(Φmm)
61
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。