用途三菱ふそう エアロクイーン
適合MX926868 / A0001506550 / 0001506550 / 0124655161 / 1986A00989
その他【ワイドシングル回転アーム】80mm、【保持アームボア】左・右
寸法(mm)【スイングアームボア】10.5、【保持アームボア】12
規格ALT 28V 150A (R)
定格電圧(V)28
定格電流(A)150
名称オルタネーター
固定タイプ3点固定
プラグ190
回転方向時計方向
ポンプ【バキュームポンプ】真空ポンプを除く
プーリー【ベルトプーリー】なし
保持角度(°)【保持アームボア】60
ターミナルタイプB+ (M8)