画像準備中

オルタネーター(ダイナモ) 新品(OEM製造メーカー品) 三菱ふそう キャンター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合MK667725 / ME230743 / 23100HJ00D / 23100HJ00H / 0124525565 / 1986A00910 溝数7 注文コード69079775 品番0124525565-GP0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は適合・溝数など3種類から選べます 他の種類を見る

製造メーカーSEG はドイツを拠点とする企業です。
SEG Automotive は、かつて Bosch(ボッシュ)のスターターモーター・ジェネレーター部門を母体とし、2018年に独立した企業です。SEG は ”Tier-1 サプライヤー” として、自動車メーカーへの直接供給(OEM 納入)およびアフターマーケット補修部品市場向け事業を手がけています。
OEM製品は高級車・商用車の純正供給(OE 品)実績があり、その品質保証技術がアフターマーケット製品にも転用されています。

用途三菱ふそう キャンター 仕様コンパクト 適合MK667725 / ME230743 / 23100HJ00D / 23100HJ00H / 0124525565 / 1986A00910 その他【保持アームボア】右 寸法(mm)【スイングアームボア】10.5、【保持アームボア】11 備考【製造設定】2023/12/01 規格HD8E (>) 14V 75/140A 溝数7 定格電圧(V)14 定格電流(A)140 名称オルタネーター 固定タイプダブル旋回アーム 回転方向時計方向 ポンプ【バキュームポンプ】真空ポンプを除く 保持角度(°)【保持アームボア】61.4 直径(mm)【ベルトプーリー】56.25
注意
※・ オルタネーター交換時は駆動ベルト を点検/交換してください。
※・プーリーは付属していません、現車のプーリーを再使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする