画像準備中

オルタネーター(ダイナモ) 新品(OEM製造メーカー品) 三菱ふそう キャンター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合MK667722 / ME230740 / ME230888 / / F000BL07W9 / MK667722 / ME230740 / ME230888 / F000BL075E / F000.BL075D / A146918 注文コード69079791 品番F000BL07W9-HND
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は適合・溝数など3種類から選べます 他の種類を見る

製造メーカーSEG はドイツを拠点とする企業です。
SEG Automotive は、かつて Bosch(ボッシュ)のスターターモーター・ジェネレーター部門を母体とし、2018年に独立した企業です。SEG は ”Tier-1 サプライヤー” として、自動車メーカーへの直接供給(OEM 納入)およびアフターマーケット補修部品市場向け事業を手がけています。
OEM製品は高級車・商用車の純正供給(OE 品)実績があり、その品質保証技術がアフターマーケット製品にも転用されています。

用途三菱ふそう キャンター 適合MK667722 / ME230740 / ME230888 / / F000BL07W9 / MK667722 / ME230740 / ME230888 / F000BL075E / F000.BL075D / A146918 規格C5M (>) 28V 35/80A 定格電圧(V)28 定格電流(A)80 名称オルタネーター 固定タイプダブル旋回アーム 回転方向時計方向 ポンプ【バキュームポンプ】真空ポンプを除く
注意
※・ オルタネーター交換時は駆動ベルト を点検/交換してください。
※・プーリーは付属していません、現車のプーリーを再使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする