大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の その他ワッシャー
スパック(鉄/8μ三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
注文コード
69079833
品番
M8
参考基準価格(税別)
¥12,080
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び寸法
M8
材質
鉄(または標準)
外径D(Φmm)
約15
内径d(Φmm)
8.2
厚さt(mm)
1.6
表面処理
8μ三価ホワイト
高さH(mm)
約2.4
幅b(mm)
3
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。